Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-93093 Herst.-Nr.: AD0002 EAN/GTIN: 4260113560174 |
| |
|
| | |
| Dieser Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von DVI Ausgangssignalen Ihres PC, Notebooks an einem VGA Anschluss wie beispielsweise einem CRT oder TFT Monitor. Der Adapter überträgt die Videosignale nahezu ohne Verluste und unterstützt alle High Density Video Standards. Weitere Informationen: | | weight: | 0.040 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.040 m | depth: | 0.060 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, logilink adapter dvi, adapter vga, vga adapter logilink, DVI-Adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,30* | € 1,99* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,45* | € 2,19* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,53* | € 2,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,44* | € 3,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,98* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|