Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AD0002 Herst.-Nr.: AD0002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Farbe: schwarz Kontaktbeschichtung: vernickelt Anschluss-Typ: Konverter Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 15pin HD Stecker;DVI-I (24+5) Buchse Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, logilink adapter dvi, adapter vga, vga adapter logilink |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,30* | € 1,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,45* | € 2,19* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,53* | € 2,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,44* | € 3,11* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,98* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|