Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-91586 Herst.-Nr.: 401491 EAN/GTIN: 4015867165256 |
| |
|
| | |
| Die equip ® Installationskabel werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und gründlich geprüft um die Industrie Standards, die von der EIA / TIA, ISO und EN-Norm vorgegeben sind zu erfüllen. Die Leistung wird über einen umfassenden Test mit Dämpfung, Rückflussdämpfung, NEXT (Next End Crosstalk) und FEXT (Far End Crosstalk) von bis zu 600 MHz und damit wird gewährleistet, dass die equip® Installationskabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern. Weitere Informationen: | | weight: | 2.000 kg | height: | 0.210 m | width: | 0.342 m | depth: | 0.342 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 87,50* | € 111,33* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 100,59* | € 126,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 100,21* | € 130,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 106,71* | € 134,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|