Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-90150 Herst.-Nr.: 44469704 EAN/GTIN: 5031713047964 |
| |
|
| | |
| Für bis zu 2.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.
Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.187 kg | height: | 0.056 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.304 m |
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 310 DN; C 330 DN; C 331 DN; C 510 DN; C 511 DN; C 530 DN; C 531 DN; MC 351 DN; MC 352 DN; MC 361 DN; MC 362 DN; MC 561 DN; MC 562 DN; MC 562 DNW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki tonerkassette, lasertoner, Toner Oki |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 76,26* | € 94,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 77,06* | € 94,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 77,28* | € 94,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,45* | € 94,68* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 77,63* | € 94,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|