Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 648A Magenta LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 648A Magenta LaserJet Tonerpatrone
HP 648A Magenta LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-83691
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE263A
EAN/GTIN:
     0884420186861
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden, die Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien in Farbe drucken.

HP 648 LaserJet Druckverbrauchsmaterialien sind speziell auf Ihren Drucker abgestimmt, damit Sie Geschäftsdokumente in professioneller Farbqualität und mit zuverlässiger Druckkassettenleistung drucken können. HP Color LaserJet Tonerkassetten garantieren dauerhafte Produktivität und minimalen Zeitverlust.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.210 m
width:
0.165 m
depth:
0.390 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CP 4000 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4025 DN; Color LaserJet Enterprise CP 4025 N; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 167,38*
€ 192,20*
Frei Haus
ab € 173,24*
€ 198,50*
3 Tage
12
€ 4,15*
ab € 171,07*
€ 200,80*
€ 3,50*
ab € 181,63*
€ 203,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 275,62*
€ 297,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,68*
€ 353,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.