Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-83350 Herst.-Nr.: 980-000468 EAN/GTIN: 5099206023536 |
| |
|
| | |
| THX-, DOLBY DIGITAL- UND DTS DIGITAL-ZERTIFIZIERTER SOUND Holen Sie mit diesem 5.1-Lautsprechersystem Sound in Kinoqualität nach Hause. 1000 Watt Spitzenleistung/500 Watt RMS bieten einen starken, THX-zertifizierten Surround-Sound für eine erstklassige Audioerfahrung. Außerdem sorgt die Dekodierung von Dolby Digital- und DTS-kodierten Tonspuren für eine erstklassige Film- und Musikwiedergabe.
BEEINDRUCKENDER SURROUND-SOUND Garantiert den authentischsten Surround-Sound „out of the Box“. Das 5.1-Lautsprechersystem ist auf die höchsten Standards zur THX-Zertifizierung ausgerichtet. Außerdem sorgt die Dekodierung von Dolby Digital- und DTS-kodierten Tonspuren für eine erstklassige Audiowiedergabe.
1.000 WATT KRAFTVOLLER KLANG 1.000 Watt Spitzenleistung/500 Watt RMS für einen nuancenreichen Klang und Tiefen wie Donnergrollen. Genießen Sie ein Klangerlebnis mit feinsten Details, von Begeisterungsschreien des Publikums bis hin zu Schritten hinter Ihnen. Einen Klang, den Sie wahrhaft hören und fühlen können.
VIELSEITIGES SETUP Unterstützt mehrere Eingänge gleichzeitig. Schließen Sie über 3,5-mm-, Cinch-, 6-Kanal-Direkt- und Digitaleingänge (optisch oder koaxial) bis zu sechs kompatible Geräte an. Wählen Sie den Audioeingang über die Bedienkonsole oder die Fernbedienung aus.
INTEGRIERTE BEDIENELEMENTE Stellen Sie die Lautstärke der einzelnen Satellitenlautsprecher und des Subwoofers separat ein und greifen Sie auf die Ein-/Aus- und Stummschalter zu – alles über die Bedienkonsole oder Fernbedienung.
Wählen Sie zwischen 2.1-, 4.1- und 3D-Surround-Sound für Ihren individuellen Hörgenuss. Weitere Informationen: | | weight: | 17.600 kg | height: | 0.410 m | width: | 0.450 m | depth: | 0.460 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 210,50* | € 230,56* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 216,91* | € 235,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 221,22* | € 241,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 221,64* | € 241,60* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 223,26* | € 241,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|