Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-80921 Herst.-Nr.: DA-70772 EAN/GTIN: 4016032185222 |
| |
|
| | |
| Komfortable Internet-Telefonie ohne separates Headset oder Mikrofon
- Einsetzbar als Mikrofon/Lautsprecher mit allen PC-basierten Softphones wie Skype, Google Chat, Google+ MSN, ICQ, X-lite, Dialpad, MediaRing, Net2phone, etc. - Stromversorgung über USB, keine externe Stromquelle erforderlich
SKYPE USB Telefonhörer,USB A-RJ10 Stecker, Kabellänge: 1,80-1,90 m Weitere Informationen: | | weight: | 0.200 kg | height: | 0.053 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,32* | € 16,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,13* | € 16,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 12,36* | € 16,39* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,74* | € 16,85* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,66* | € 18,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|