Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-78635 Herst.-Nr.: LTC 3120 EAN/GTIN: 4260162070273 |
| |
|
| | |
| Mit LABEL THE CABLE WALL selbstklebenden Klett-Wandhaltern machen Sie Schluss mit dem Kabelchaos. Überall, wo Kabel an Wänden oder Möbeln runterhängen, können Sie diese nun in ordentliche Bahnen lenken. Mit LTC WALL zeigen Sie den Kabeln wo es lang geht. In Schwarz oder Weiß erhältlich.
Farbe: Weiss
Allgemeine Infos - 10 weisse selbstklebende Wand-Kletthalter; - LTC WALL ist schnell geöffnet und wieder verschlossen; - Weisses, teilweise selbstklebendes Klettband; - Maße: Gesamtlänge Kletthalter ca. 9 cm, klebende Fläche ca. 3 cm x 3,3 cm.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.024 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.111 m | depth: | 0.187 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch weiß, bürotisch, kabelmanagement kabelhalter, Kabelbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,15* | € 3,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,10* | € 6,38* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,53* | € 6,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,44* | € 8,50* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,67* | € 15,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|