Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LTC3120 Herst.-Nr.: LTC 3120 EAN/GTIN: 4260162070273 |
| |
|
| | |
| • fasst bis zu 4 Kabel• schnell geöffnet und wieder verschlossen• teilweise selbstklebendes Klettband• zum Fixieren und Führen von Kabeln an der Wand oder an Möbeln• Gesamtlänge Kletthalter: ca. 9 cm, klebende Fläche: ca. 3 cm x 3,3 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anreißer (Online): | Label-The-Cable Wall, weiß, 10er Set | Kurzbeschreibung (Online): | Label-The-Cable Wall, 10 selbstklebende Klett-Kabelhalter, LTC WALL ist schnell geöffnet und wieder verschlossen weißes, teilweise selbstklebendes Klettband, Gesamtlänge Kletthalter ca. 9 cm, klebende Fläche ca. 3 cm x 3,3 cm", weiß, 10er Set | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch weiß, bürotisch, kabelmanagement kabelhalter, Kabelbinder, Kabelband, Klettband, Klettbandrolle, Kabelschlauch, Kabelbündler, Kabelschlange, Kabelführung, Kabelclip, Klettkabelhalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,15* | € 3,81* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,10* | € 6,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,53* | € 6,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,44* | € 8,50* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,67* | € 15,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|