Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter Label the Cable LTC 3120 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533628-BP
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     LTC 3120
EAN/GTIN:
     4260162070273
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelhalter Label the Cable LTC 3120 Weiß

Label-the-cable Kabelhalter aus Klett selbstklebend, Kabelführung, Kabelschellen Weiß 10 Stk LTC Wall

Selbstklebende Kabelhalter mit Klettverschluss (Klettband)
Kabelbefestigung “LTC WALL” fasst bis zu 4 Kabel
Öffnen und Schließen des Kabelhalters ist einfach und beliebig oft möglich
Extra starke Haftkraft der Clips auf fast jedem sauberen Untergrund, rückstandslose Entfernung möglich

Ordnung statt Kabelsalat: Kabelhalter selbstklebend mit Klettverschluss

Kabelhalter selbstklebend mit Klettverschluss (Klettband) zum unauffälligen und zuverlässigen Führen und Fixieren von Kabeln an Wänden, Decke, Möbeln oder am Boden, ideal für Haushalt, Büro und Werkstatt. Kabelführung “LTC WALL” fasst bis zu 4 Kabel, Öffnen und Schließen der Kabelbefestigung ist einfach und beliebig oft möglich. Durch das weiche Material der Kabelordnung eignen sich die Kletthalter (ähnlich wie Kabelschellen, Kabelklemmen oder Kabelclips) auch für empfindliche Kabelarten wie z. B. Lichtleiter.
Die Kabelhalterung ist ideal geeignet zur festen Fixierung von Kabeln am Schreibtisch, die häufig vom Endgerät getrennt werden (z. B. Laptop-Ladekabel, USB-Kabel, Computer-Kabel etc.). Extra starke Haftkraft auf fast jedem sauberen Untergrund. Alle Untergründe müssen für eine optimale Haftkraft grundsätzlich trocken, sauber und frei von Staub sein sowie eine möglichst glatte Struktur aufweisen. Fliesen, Glas und Auto-Armaturenbretter müssen vor dem Anbringen des Befestigungsmaterials mit einem jeweils dafür geeigneten Reiniger gesäubert werden.

“LTC WALL” kann rückstandslos entfernt werden. “LTC WALL” (Kabelhalter selbstklebend mit Klettverschluss) sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Ausstattung:
Selbstklebende Kabelhalter mit Klettverschluss (Klettband) zum unauffälligen und zuverlässigen Führen und Fixieren von Kabeln im Netzwerkschrank, an Wand, Möbeln oder am Boden in Haushalt, Büro und Werkstatt. · Schafft Kabelordnung und ist ideal geeignet zur festen Fixierung von Kabeln (Computer und Co.) die häufig vom Endgerät getrennt werden (z. B. Laptop-Ladekabel oder USB-Kabel).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Label the Cable
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Produkt-Art:
Kabelhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 3,81*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,53*
€ 6,99*
Lager 102
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 8,50*
6 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.