Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Canon E30 BK black 4000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Canon E30 BK black 4000 Seiten
Toner Canon E30 BK black 4000 Seiten
Artikel-Nr.:
     832-7794
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1491A003
EAN/GTIN:
     4960999820040
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner E30 bis zu 4.000 A4 Seiten bei 5% Deckung
Weitere Informationen:
weight:
1.035 kg
height:
0.120 m
width:
0.345 m
depth:
0.192 m

Kompatible Geräte:
Canon:
Copymouse FC 100; Copymouse FC 120; FC 100; FC 100 Series; FC 108; FC 120; FC 120 Series; FC 128; FC 200; FC 200 S; FC 200 Series; FC 204; FC 204 S; FC 205; FC 206; FC 208; FC 21; FC 210; FC 220; FC 220 S; FC 220 Series; FC 224; FC 224 S; FC 226; FC 228; FC 230; FC 270; FC 280; FC 280 Series; FC 288; FC 290; FC 290 Series; FC 298; FC 300; FC 310; FC 320; FC 320 Series; FC 325; FC 330; FC 330 Series; FC 336; FC 530; FC 540; FC 740; FC 750; FC 760; FC 770; FC 780; PC 140; PC 150; PC 160; PC 170; PC 300; PC 310; PC 320; PC 320 Series; PC 325; PC 330; PC 330 L; PC 330 Series; PC 355; PC 400; PC 420; PC 420 Series; PC 425; PC 428; PC 430; PC 530; PC 550; PC 680; PC 710; PC 720; PC 730; PC 730 Series; PC 735; PC 740; PC 740 Series; PC 745; PC 750; PC 760; PC 770; PC 770 Series; PC 775; PC 780; PC 780 Series; PC 785; PC 790; PC 790 Series; PC 795; PC 850; PC 860; PC 870; PC 880; PC 890; PC 920; PC 920 Series; PC 921; PC 940; PC 940 Series; PC 941; PC 950
Olivetti:
Copia 8004; Copia 8006; Copia 9004; Copia 9404
Ricoh:
BP 8
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 99,24*
€ 123,96*
1 Tag
13
€ 7,50*
ab € 100,45*
€ 124,18*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 103,12*
€ 126,67*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,93*
€ 126,80*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 122,22*
€ 148,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
619189
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.