Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN USB-HUB 4-Port USB 2.0 Micro Hub blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN USB-HUB 4-Port USB 2.0 Micro Hub blau
MANHATTAN USB-HUB 4-Port USB 2.0 Micro Hub blau
Artikel-Nr.:
     832-77083
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     160605
EAN/GTIN:
     0766623160605
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
manhattan usb hubs
Extrem kompakt, aber äußerst leistungsfähig
Der MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Micro Hub mit seinem ultra-dünnen Design erweitert PCs und Notebooks um vier weitere Hi-Speed USB 2.0 Ports, um Tastaturen, Mäuse, Webcams oder andere Geräte anzuschließen. Die Hi-Speed Ports sind außerdem USB 1.1 kompatibel und unterstützen so auch ältere Geräte und bieten Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s für externe Speicher, Drucker oder andere Geräte.
Das robuste Gehäuse, die kompakte Größe und Stromversorgung über den USB-Bus machen den Hub zu einer transportablen Lösung. Plug and Play, Hot-Swap-Fähigkeit und ein USB A - Mini B USB-Kabel sorgen mit einem einfachen Anschluss an jedem USB-Port für eine einfache Installation des MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Micro Hubs.
Weitere Informationen:
weight:
0.054 kg
height:
0.040 m
width:
0.140 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 5,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,81*
€ 5,92*
3 Tage
23
€ 4,90*
ab € 7,08*
€ 10,17*
8 Tage
54
€ 5,00*
ab € 8,59*
€ 12,10*
5 Tage
56
€ 1,00*
ab € 11,00*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
176354
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.