Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-74854 Herst.-Nr.: 1159750015 EAN/GTIN: 4007123251971 |
| |
|
| | |
| Eco-Line Surge Protection 4.500 A - 6 connected appliances can be safely protected up to 16 A/3680 W; - Light indicating surge protection is active; - Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch; - 6 childproof sockets arranged at a practical 45° angle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.520 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.075 m | depth: | 0.380 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 8,50* | ab € 10,363* | € 13,9466* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,87* | € 14,52* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 11,28* | € 15,12* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,86* | € 15,35* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 14,95* | € 19,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|