Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-69926 Herst.-Nr.: UA0078 EAN/GTIN: 4052792004212 |
| |
|
| | |
| Die LogiLink USB Soundkarte bietet eine einfache Möglichkeit Lautsprecher, Mikrofon, Headset oder IP Telefon mit Ihrem PC zu verbinden. Sie wird bei Bedarf mit dem USB Port Ihres Computers verbunden und unterstützt Plug and Play. Mittels integriertem 7.1 3D Sound Effekten simuliert der Adapter einen Surround Sound Klang. Der Status der angeschlossenen Geräte kann mittels LED Kontrollleuchten überwacht werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.088 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.167 m | depth: | 0.179 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,64* | € 6,93* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,67* | € 6,98* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,21* | € 7,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,59* | € 8,15* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,66* | € 8,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|