Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Kyocera TK-520K FS-C5015 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Kyocera TK-520K FS-C5015 schwarz
Toner Kyocera TK-520K FS-C5015 schwarz
Artikel-Nr.:
     832-62393
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02HJ0EU0
EAN/GTIN:
     0632983005866
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
- Kapazität 6000 Seiten (ISO/IEC 19752/19798) - Klimaneutraler Toner - CO2-Kompensation je Tonerbox : 6 KG
Weitere Informationen:
weight:
0.576 kg
height:
0.095 m
width:
0.145 m
depth:
0.350 m

Kompatible Geräte:
Kyocera:
FS-C 5015 N
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 105,24*
€ 109,62*
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 109,63*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 109,29*
€ 113,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,51*
€ 115,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 113,85*
€ 118,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
370AR010
ab € 64,43*
Ähnlich
Kyocera
370PD0KW
ab € 132,67*
Ähnlich
Kyocera
370PB0KL
ab € 138,94*
Ähnlich
Kyocera
370PC0KL
ab € 131,22*
Ähnlich
Kyocera
370090KL
ab € 114,55*
Ähnlich
Kyocera
1T05JNCNL0
ab € 167,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.