Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-522727 Herst.-Nr.: SFP-3001 EAN/GTIN: 4015867240267 |
| |
|
|  |  |
 | Der LevelOne SFP-3001 ist ein leistungsstarker und preiswerter Multi-Mode SFP-Transceiver. Für die Verwendung mit Gigabit-Ethernet bietet er bis zu 1.25Gbps bidirektionale Datenübertragungsrate auf einem Single Duplex-Glasfaserkenr. Bei Einsatz mit 50 und 62.5 Mikrometer Glasfaserkabel kann eine Distanz von bis zu 550m erreicht werden.
- 850nm VCSEL - Datenrate: 1.25Gbps - Single +3.3V Power Supply - RoHS kompatibel und Lead-free - AC/AC Differential Electrical Interface - Kompatibel mit Multi-Source Agreement(MSA) - Duplex LC Connector - Kompatibel mit IEEE-802.3z Spezifikation für Gigabit Ethernet mit 1.25Gbps - Kompatibel mit ANSI Spezfikation für Glasfaser-Applikationen bei 1.06bps - Keine Konfiguration oder Software-Installation notwendig - Eye Safety Designed to meet LASER Class 1 comply with EN60825-1 Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 15,41* | € 21,21* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 15,47* | € 21,29* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 15,25* | € 21,30* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 16,44* | € 22,27* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 23,17* | € 31,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|