Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP-3001 SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul GigE 1000Base-SX LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne 1.25G Multi-Mode SFP Transceiver 550m, 850nm
LevelOne 1.25G Multi-Mode SFP Transceiver 550m, 850nm
LevelOne 1.25G Multi-Mode SFP Transceiver 550m, 850nm
LevelOne 1.25G Multi-Mode SFP Transceiver 550m, 850nm
LevelOne 1.25G Multi-Mode SFP Transceiver 550m, 850nm
Artikel-Nr.:
     808-94711
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-3001
EAN/GTIN:
     4015867154663
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Der LevelOne SFP-3001 ist ein leistungsstarker und preiswerter Multi-Mode SFP-Transceiver. Für die Verwendung mit Gigabit-Ethernet bietet er bis zu 1.25Gbps bidirektionale Datenübertragungsrate auf einem Single Duplex-Glasfaserkern. Bei Einsatz mit 50 und 62.5 Mikrometer Glasfaserkabel kann eine Distanz von bis zu 550m erreicht werden.


  • 850nm VCSEL
  • Datenrate: 1.25Gbps
  • Single +3.3V Power Supply
  • RoHS kompatibel und Lead-free
  • AC/AC Differential Electrical Interface
  • Kompatibel mit Multi-Source Agreement(MSA)
  • Duplex LC Connector
  • Kompatibel mit IEEE-802.3z Spezifikation für Gigabit Ethernet mit 1.25Gbps
  • Kompatibel mit ANSI Spezfikation für Glasfaser-Applikationen bei 1.06bps
  • Keine Konfiguration oder Software-Installation notwendig
  • Eye Safety Designed to meet LASER Class 1 comply with EN60825-1


Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 15,15*
€ 16,02*
1
€ 6,78*
ab € 15,22*
€ 16,09*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 16,10*
3
€ 6,95*
ab € 16,12*
€ 16,99*
5 Tage
468
1
€ 1,00*
ab € 22,88*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.