Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub9 Stecker zu Terminalblock mit Drucktaster horizontal, Delock® [66555]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub9 Stecker zu Terminalblock mit Drucktaster horizontal, Delock® [66555]
D-Sub9 Stecker zu Terminalblock mit Drucktaster horizontal, Delock® [66555]
D-Sub9 Stecker zu Terminalblock mit Drucktaster horizontal, Delock® [66555]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9542
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66555
EAN/GTIN:
     4014619746125
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x D-Sub9 Stecker mit Muttern
1 x 6 Pin Terminalblock mit Drucktaster
- Rastermaß: 2,54 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 20 AWG
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Maße (LxBxH): ca. 32 x 30 x 22 mm

Systemvoraussetzungen
- Eine freie D-Sub9 Buchse

Packungsinhalt
- Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
11
1
€ 9,90*
ab € 2,21*
€ 3,29*
10
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 4,82*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,15*
€ 10,36*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.