Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK D-Sub9 Stecker zu Terminalblock mit Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK D-Sub9 Stecker zu Terminalblock mit Gehäuse
DELOCK D-Sub9 Stecker zu Terminalblock mit Gehäuse
Artikel-Nr.:
     832-511429
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66264
EAN/GTIN:
     4043619662647
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.

Schutz durch Gehäuse
Das Kunststoffgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Zugentlastung
Die integrierte Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.
Weitere Informationen:
weight:
0.026 kg
height:
0.020 m
width:
0.040 m
depth:
0.060 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
1
€ 9,90*
ab € 6,25*
€ 9,26*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 6,80*
€ 9,36*
7
€ 6,95*
ab € 6,82*
€ 9,54*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,07*
€ 16,05*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.