Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-511242 Herst.-Nr.: TS32GJF720S EAN/GTIN: 0760557837206 |
| |
|
|  |  |
 | Der JetFlash 710/720 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1-Stick erfüllt bezüglich Geschwindigkeit und Abmessungen die Anforderungen moderner Geräte. Durch die kleine Bauweise passt der USB-Stick in fast alle Geräte, ohne weit daraus hervorzuragen. Eingesteckt in ein Autoradio, das USB-Sticks unterstützt, können Sie bei einem Roadtrip auf eine riesige Musikbibliothek im Miniformat zugreifen, ohne dass der Stick die Bedienelemente blockiert.
- SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 Anschluss - MLC NAND Flash Chips (bei JF720) - Hochwertig verarbeitetes Metallgehäuse - COB (Chip on Board) Herstellungsverfahren - Widerstandsfähig gegenüber Staub, Erschütterung und Wasser - Ultra-klein und dezent - Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.011 kg | height: | 0.002 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 16,67* | € 22,86* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 17,66* | € 24,03* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,23* | € 24,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 17,89* | € 24,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,90* | € 24,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|