Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter DisplayPort 1.2 Stecker > DisplayPort Bu Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter DisplayPort 1.2 Stecker > DisplayPort Bu Port
DELOCK Adapter DisplayPort 1.2 Stecker > DisplayPort Bu Port
Artikel-Nr.:
     832-496190
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65691
EAN/GTIN:
     4043619656912
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser Displayport Adapter von Delock kann beim Anschluss von Displayport Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die Displayport Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen. Der Adapter unterbricht bei Geräten mit einem Displayport 20 Pin Anschluss die Weitergabe der Stromversorgung.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.013 m
width:
0.083 m
depth:
0.132 m
Weitere Suchbegriffe: displayport adapterkabel, Displayport-Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 9,90*
ab € 3,08*
€ 4,63*
10
€ 6,95*
ab € 4,13*
€ 5,65*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,12*
€ 6,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,12*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,24*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.