Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2xDisplayport 1.2 Displayport 1.2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2xDisplayport 1.2 Displayport 1.2 Schwarz
DeLOCK 2xDisplayport 1.2 Displayport 1.2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32807876
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65691
EAN/GTIN:
     4043619656912
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser Displayport Adapter von Delock kann beim Anschluss von Displayport Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die Displayport Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen. Der Adapter unterbricht bei Geräten mit einem Displayport 20 Pin Anschluss die Weitergabe der Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Displayport 1.2
Anschluss 2
Displayport 1.2
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.