Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD MicroSD Card 1TB Samsung SDXC PRO Plus (2024) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD MicroSD Card 1TB Samsung SDXC PRO Plus (2024) retail
SD MicroSD Card 1TB Samsung SDXC PRO Plus (2024) retail
Artikel-Nr.:
     832-490769
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MD1T0SA/EU
EAN/GTIN:
     8806095388380
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Deine neue Lieblingskarte
Für dein actionreiches Leben: Dank hoher Schreibgeschwindigkeiten und zuverlässiger Leistung kannst du reibungslos 4K-UHD-Videos[1] mit deinem Smartphone oder deiner Drohne aufnehmen. Erweitere den Speicher deiner Handheld-Konsole oder deines Tablets, um leistungsintensive Spiele zu erleben. Hol dir die hohe Geschwindigkeit und Kapazität, die du für unterwegs brauchst. Ganz gleich, für welches Gerät.

Bereit für Serienfotos
Fotografiere viel und schnell: Die Speicherkarten unterstützen den beeindruckend schnellen U3 Class 10-Standard und damit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 180 bzw. 130 MB/s[2] Für dich bedeutet das: Du kannst viele Aufnahmen machen und rasant übertragen[3] 4K-Videos nutzen stabile UHS-I-Geschwindigkeiten mit V30-Klassifizierung. Und dank A2-Rating profitieren anspruchsvolle Apps und Spiele von hohen Reaktionsgeschwindigkeiten.

Massig Speicher für deine Aufnahmen
Die großen Kapazitäten von 128, 256, 512 GB und 1 TB bieten dir jede Menge Speicherplatz. Zum Beispiel für aufwendige Langzeitaufnahmen und hochauflösende Fotos. Oder für angesagte Apps, Filme, Serien und Musik. Jetzt hast du den nötigen Platz dafür.

Alleskönner
Ganz gleich, ob du mit Drohnen Luftaufnahmen machst, mit deinem Smartphone Action-Kamera-Sequenzen aufnimmst oder mit deinem Tablet in Aktion bist: Die universelle Kompatibilität der PRO Plus ermöglicht dir flüssiges Sichern, Speichern und Teilen.

6-fach Schutz für deine Daten
Ganz gleich, wohin dich deine Abenteuer führen: Deine Daten auf der microSD PRO Plus genießen Schutz vor Wasser[4] , extremen Temperaturen[5] , Röntgenstrahlen[6] , Magneten[7] , Stürzen[8] und Verschleiß[9]. Deine festgehaltenen Erlebnisse sind unersetzlich und verdienen eine zuverlässige Speicherung. Diese wird durch eine 10-jährige eingeschränkte Herstellergarantie abgesichert[4].

Samsung Magician Software
Erschließe mit der Samsung Magician Software das volle Potenzial deiner PRO Plus. Die benutzerfreundliche Software hilft dir dabei, die Leistungsfähigkeit deiner Speicherkarte zu optimieren. Überprüfe die Produkt-Echtheit, überwache den Zustand des Produktes und führe Performance Benchmarks durch.

Moderne Technologie mit Leben füllen
Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere Speicherkarten an und schafft Raum für den nächsten Schub von moderner Technologie.

Fesselnde Geschwindigkeit
Beschleunige deinen Tag. Mit bis zu 180 MB/s sorgt die PRO Plus dafür, dass deine tägliche Arbeit im Flow ist.

Vielseitig kompatibel
Kompatibel mit Drohnen, Action-Cams und Handheld-Konsolen, um alles zu erstellen und zu teilen.

Ein Terabyte gefüllt mit Ideen
Mit bis zu 1 TB Speicherplatz sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen:
weight:
0.017 kg
height:
0.003 m
width:
0.103 m
depth:
0.153 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 75,85*
€ 93,31*
€ 5,00*
ab € 75,74*
€ 93,54*
3 Tage
50
€ 2,90*
ab € 75,87*
€ 93,71*
2 Tage
1761
€ 4,90*
ab € 77,89*
€ 96,23*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 78,25*
€ 96,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.