Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-161438 Herst.-Nr.: MB-MD1T0SA/EU EAN/GTIN: 8806095388380 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung Pro Plus microSDXD-Card 1TB Maximale Performance für anspruchsvolle Anwendungen Die Samsung Pro Plus microSDXC-Card mit 1TB Speicher bietet eine herausragende Kombination aus Kapazität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Ideal für 4K-Videos, hochauflösende Fotos und datenintensive Apps liefert sie besonders in Smartphones, Tablets, Drohnen und Actioncams eine beeindruckende Performance. Dank UHS-I-Schnittstelle, U3- und V30-Klassifizierung sowie robustem Design ist sie der perfekte Begleiter für Profis und Power-User, die viel Platz und Tempo benötigen. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 25 g | Hersteller: | Samsung | Lesegeschwindigkeit: | 180 MB/Sek. | Maße (B x H x T): | 15 x 11 x 1 mm | Produktart: | Speicherkarten | Produktfarbe: | blau | Schreibgeschwindigkeit: | 130 MB/Sek. | Speicherkapazität: | 1 TB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd, Computer u. Peripherie, Speicherkarten, Samsung |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 75,85* | € 93,31* |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 75,74* | € 93,54* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 75,87* | € 93,71* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 77,89* | € 96,23* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 78,25* | € 96,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|