Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-490145 Herst.-Nr.: Deco X1500(2-pack)(EU) EAN/GTIN: 4895252505108 |
| |
|
|  |  |
 | Überlegenes Mesh WiFi, Überall AX1500 Mesh Wi-Fi 6 System für das ganze Haus
Mesh-Netzwerk mit Wi-Fi 6 Ausgestattet mit der WiFi 6 Technologie bietet das Deco Whole Home Mesh WiFi einen enormen Zuwachs an Abdeckung, Geschwindigkeit und Gesamtkapazität. Nutzen Sie das ultraschnelle Mesh-WiFi und genießen Sie das Netzwerk der Zukunft, das schneller lädt und mehr Verbindungen herstellt
Mehr Kapazität für mehr Geräte Die bidirektionale MU-MIMO-Technologie ermöglicht es mehreren Geräten, gleichzeitig Daten zu empfangen, so dass Ihr WiFi-Netzwerk mehr Geräte gleichzeitig verarbeiten kann, was die Pufferung reduziert und die Gesamtleistung verbessert.
Latenzzeiten gehören der Vergangenheit an Die OFDMA-Technologie ermöglicht eine effizientere Nutzung der WiFi-Bandbreite, was zu höheren Geschwindigkeiten, geringeren Latenzzeiten und einer verbesserten Netzwerkkapazität führt.
Entwickelt für mehr Geräte Die Deco-Produkte sind darauf ausgerichtet, die Kapazität und Effizienz in Umgebungen mit hohem Datenverkehr drastisch zu verbessern. Unabhängig davon, wie viele Bildschirme oder Geräte gleichzeitig eingeschaltet sind, kommt jeder in den Genuss eines effizienteren Netzwerks, das schneller lädt, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Decken Sie jede Ecke Ihres Hauses ab Deco X1500 beseitigt schwache Signalbereiche mit klarerem, stärkerem WiFi im ganzen Haus, das durch BSS (Base Service Station) Coloring und Beamforming-Technologien als WiFi-Totzonen-Killer erzeugt wird. So wird die Suche nach einer stabilen Verbindung überflüssig.
Intelligente Vernetzung für ein intelligenteres Zuhause Deco nutzt seine eigenen Algorithmen, um die Verbindungen in Ihrem Netzwerk zu automatisieren und so jederzeit die stärkstmöglichen Signale zu gewährleisten. Weitere Informationen:  |  | weight: | 1.380 kg | height: | 0.125 m | width: | 0.180 m | depth: | 0.245 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 65,82* | € 84,15* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 71,02* | € 90,65* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 81,52* | € 104,12* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 99,42* | € 126,72* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 106,06* | € 135,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|