Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK WL-AP Access Point Deco X1500 Mesh-System 2-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK WL-AP Access Point Deco X1500 Mesh-System 2-Pack
TP-LINK WL-AP Access Point Deco X1500 Mesh-System 2-Pack
Artikel-Nr.:
     7405B-999866171
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO X1500(2-PACK)
EAN/GTIN:
     4895252505108
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

TP-LINK WL-AP Access Point Deco X1500 Mesh-System 2-Pack

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link Deco X1500 V1 - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop Gerätetyp: WLAN-System - Netz Gehäusetyp: Desktop WLAN-System Komponenten: 2 Router WLAN-System Abdeckung: Bis zu 360 qm WAN-Ports Anz.: 2 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Frequenzband: 2,4 GHZ / 5 GHz Datenübertragungsrate: 1.5 Gbps Leistung: Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
    Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s Kapazität: Verbundene Geräte: 120
    Streams: 4 Netzwerk/Transportprotokoll: IPv4, IPv6, PPPoE, PPTP, L2TP, DDNS, DHCP Routing Protocol: Statisches IP Routing, IGMP Remoteverwaltungsprotokoll: IPv4, IPv6, DHCP Leistungsmerkmale: 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Kindersicherung, AI-Driven Mesh, Smart Roaming, QoS, BSS Coloring, nahtloses Roaming, Beamforming-Technologie, Routermodus, Betriebsmodus „Access-Point“, ACL Support, Guest Network, Reset-Taste, dynamischer IP-Modus, Firmware aktualisierbar, Port-Weiterleitung, NAT Support, IPTV-Support, IGMP-Proxy, IGMP Snooping, Bridge-Modus, VLAN Tagging, Address Reservation, DHCP-Client, DHCP-Server, verwaltbar, WMM-Unterstützung Produktzertifizierungen: Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, UPnP Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11 cm x 11 cm x 11,4 cm Systemanforderungen: Android 5.0 or later, Apple iOS 9.0 oder höher

TP–LINK WL–AP Access Point Deco X1500 Mesh–System 2–Pack

Produktbeschreibung:

Schnellere Verbindungen: Wi–Fi 6 Geschwindigkeiten
von bis zu 1.500 Mbit/s–1.201 Mbit/s auf 5 GHz
und 300 Mbit/s auf 2,4 GHz.†Mehr Geräte verbinden:
OFDMA– und MU–MIMO–Technologie vervierfachen die
Kapazität und ermöglichen die gleichzeitige Übertragung
an mehr Geräte.?Verbesserte nahtlose Abdeckung:
Erreichen Sie eine nahtlose Abdeckung des gesamten
Hauses mit einem klareren und stärkeren Wi–Fi–Signal
– das von Wi–Fi 6 erzeugt wird.‡Ultra–niedrige
Latenzzeit: Die deutlich reduzierte Latenz ermöglicht
reaktionsschnellere Spiele und VideochatsEin einheitliches
Netzwerk: Mehrere Geräte bilden ein Netzwerk für
das gesamte Haus – das automatisch die beste Verbindung
auswählt – wenn Sie sich im Haus bewegenRobuste
Kindersicherung: Begrenzen Sie die Online–Zeit
und blockieren Sie ungeeignete Websites anhand
von Profilen – die Sie für jedes Familienmitglied
erstellenDie Einrichtung ist so einfach wie nie:
Die Deco–App führt Sie Schritt für Schritt durch
die EinrichtungÜberlegenes Mesh WiFi,ÜberallAX1500
Mesh Wi–Fi 6 System für das ganze HausMesh–Netzwerk
mit Wi–Fi 6Ausgestattet mit der WiFi 6 Technologie
bietet das Deco Whole Home Mesh WiFi einen enormen
Zuwachs an Abdeckung – Geschwindigkeit und Gesamtkapazität.
Nutzen Sie das ultraschnelle Mesh–WiFi und genießen
Sie das Netzwerk der Zukunft – das schneller lädt
und mehr Verbindungen herstelltMehr Kapazität
für mehr GeräteDie bidirektionale MU–MIMO–Technologie
ermöglicht es mehreren Geräten – gleichzeitig
Daten zu empfangen – so dass Ihr WiFi–Netzwerk
mehr Geräte gleichzeitig verarbeiten kann – was
die Pufferung reduziert und die Gesamtleistung
verbessert.Latenzzeiten gehören der Vergangenheit
anDie OFDMA–Technologie ermöglicht eine effizientere
Nutzung der WiFi–Bandbreite – was zu höheren Geschwindigkeiten
– geringeren Latenzzeiten und einer verbesserten
Netzwerkkapazität führt.Entwickelt fürmehr GeräteDie
Deco–Produkte sind darauf ausgerichtet – die Kapazität
und Effizienz in Umgebungen mit hohem Datenverkehr
drastisch zu verbessern.
Unabhängig davon – wie viele Bildschirme oder
Geräte gleichzeitig eingeschaltet sind – kommt
jeder in den Genuss eines effizienteren Netzwerks
– das schneller lädt – ohne die Leistung zu beeinträchtigen.Decken
Sie jede Ecke Ihres Hauses abDeco X1500 beseitigt
schwache Signalbereiche mit klarerem – stärkerem
WiFi im ganzen Haus – das durch BSS (Base Service
Station) Coloring und Beamforming–Technologien
als WiFi–Totzonen–Killer erzeugt wird.
So wird die Suche nach einer stabilen Verbindung
überflüssig.Intelligente Vernetzung für ein intelligenteres
ZuhauseDeco nutzt seine eigenen Algorithmen –
um die Verbindungen in Ihrem Netzwerk zu automatisieren
und so jederzeit die stärkstmöglichen Signale
zu gewährleisten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
WLAN–System – Netz – 2–Port–Switch (integriert)
WLAN–System Komponenten
2 Router
WLAN–System Abdeckung
Bis zu 360 qm
Gehäusetyp
Desktop
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate
1.5 Gbps
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s
Kapazität
Verbundene Geräte: 120
Streams: 4
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6, PPPoE, PPTP, L2TP, DDNS, DHCP
Routing Protocol
Statisches IP Routing, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll
IPv4, IPv6, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3–Personal, WPA2–Personal, WPA–Personal
WLAN–Rating
AX1500
Vermaschtes Netz
Ja
Leistungsmerkmale
2x2 Mu–Mimo–Technologie, Kindersicherung, AI–Driven Mesh, Smart Roaming, QoS, BSS Coloring, nahtloses Roaming, Beamforming–Technologie, Routermodus, Betriebsmodus „Access–Point“, ACL Support, Guest Network, Reset–Taste, dynamischer IP–Modus, Firmware aktualisierbar, Port–Weiterleitung, NAT Support, IPTV–Support, IGMP–Proxy, IGMP Snooping, Bridge–Modus, VLAN Tagging, Address Reservation, DHCP–Client, DHCP–Server, verwaltbar, WMM–Unterstützung
Produktzertifizierungen
Wi–Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, UPnP, FCC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, RCM, NCC
Statusanzeiger
Status
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM, OFDMA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 2 x 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 5.0 or later, Apple iOS 9.0 oder höher
Maße und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
11,4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, access point, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,85*
€ 83,52*
1 Tag
7
€ 7,50*
ab € 71,05*
€ 90,00*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 81,56*
€ 103,41*
€ 6,78*
ab € 99,47*
€ 125,94*
€ 3,50*
ab € 106,11*
€ 134,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.