Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-479898 Herst.-Nr.: GC-M0115 EAN/GTIN: 4014619366736 |
| |
|
|  |  |
 | Lade- und Datenkabel USB 3.1 (Gen.1), USB-C Stecker beidseitig, CU, schwarz, 2m, Good Connections Das USB 3.1 (Gen.1) Lade- und Datenkabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C Geräte, wie beispielsweise ihr Smartphone, mit anderen USB-C Geräten, wie beispielsweise ihrem MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ladegerät, die über einen USB-C Ausgang verfügen. Durch die reversiblen USB-C Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.
Hochwertiger Kabelaufbau Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine gesteigerte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.
Schnelles Aufladen mit 3A Ladestrom - Quick-Charge kompatibel Das Kabel unterstützt einen Ladestrom von bis zu drei Ampere und ist daher Quick-Charge kompatibel.
Super-Speed-Datenübertragung Der USB 3.1 (Gen.1) Standard ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen. Er erlaubt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und ist damit zehnmal schneller als USB 2.0. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.076 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.167 m | depth: | 0.165 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-Kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 6,00* | € 8,73* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,43* | € 9,32* |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,43* | € 9,97* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 20,15* | € 27,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 21,36* | € 29,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|