Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections USB 3.1 (Gen.1) Kabel USB-C schwarz 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections USB 3.1 (Gen.1) Kabel USB-C schwarz 1m
Good Connections USB 3.1 (Gen.1) Kabel USB-C schwarz 1m
Artikel-Nr.:
     832-479896
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0113
EAN/GTIN:
     4014619366712
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Das USB 3.1 (Gen.1) Lade- und Datenkabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C Geräte, wie beispielsweise ihr Smartphone, mit anderen USB-C Geräten, wie beispielsweise ihrem MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ladegerät, die über einen USB-C Ausgang verfügen. Durch die reversiblen USB-C Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine gesteigerte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Schnelles Aufladen mit 3A Ladestrom - Quick-Charge kompatibel
Das Kabel unterstützt einen Ladestrom von bis zu drei Ampere und ist daher Quick-Charge kompatibel.

Super-Speed-Datenübertragung
Der USB 3.1 (Gen.1) Standard ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen. Er erlaubt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und ist damit zehnmal schneller als USB 2.0.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.020 m
width:
0.130 m
depth:
0.145 m
Weitere Suchbegriffe: USB-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
1
€ 9,90*
ab € 4,95*
€ 7,41*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 5,47*
€ 8,09*
5
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 8,94*
6 Tage
4
1
€ 1,00*
ab € 12,30*
€ 17,26*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.