Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Adapter Pin-Header USB3.0St-USB2.0Bu 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections Adapter Pin-Header USB3.0St-USB2.0Bu 0,15m
Good Connections Adapter Pin-Header USB3.0St-USB2.0Bu 0,15m
Artikel-Nr.:
     832-479228
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     5021-PST1
EAN/GTIN:
     4014619392254
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Sie möchten Ihren neuen Midi-Tower mit USB 3.0 Frontanschluss und internem USB 3.0 Pfostenstecker (19pol) an ein älteres Mainboard anschließen, dass über keinen internen USB 3.0 Anschluss verfügt? Dann ist dieser praktische USB 3.0 zu USB 2.0 Adapter genau die richtige Lösung für Sie! Er macht aus jedem Gehäuse mit einem internen, 19 poligen USB 3.0 Frontanschluss, einen 9 poligen USB 2.0 Blockstecker.
Weitere Informationen:
weight:
0.014 kg
height:
0.009 m
width:
0.025 m
depth:
0.146 m
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1666
€ 9,90*
ab € 1,62*
€ 2,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,78*
€ 2,75*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.