Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro RAM 32GB DDR5 4800 1.1V 2Rx8 ECC RDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-476630
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MEM-DR532L-HL01-ER48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.026 kg
height:
0.008 m
width:
0.042 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, 32gb ram ecc, Speichermodule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.