Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro RAM 64GB DDR5 4800 1.1V 2Rx4 ECC RDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-476628
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MEM-DR564L-HL01-ER48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.029 kg
height:
0.010 m
width:
0.050 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, ram ecc 64gb, Speichermodule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,46*
€ 308,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.