| |
|
| Artikel-Nr.: 832-474300 Herst.-Nr.: NRK620AA1XL4 EAN/GTIN: 3838782774591 |
| |
|
| | |
| NOFROST PLUS Kein Abtauen. Kein Austrocknen. NoFrost Plus verhindert in den Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil vollständig die Eisbildung und hält somit auch den Energieverbrauch niedrig. Im Kühlteil sorgt es für ein optimales Mikroklima für frische Lebensmittel dank der intensiven Zirkulation ionisierter Luft. Die NoFrost Technologie in den Gefrierschränken sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung auf den Lebensmitteln. Das manuelle Abtauen gehört der Vergangenheit an. In den Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost Technologie sorgt gekühlte Umluft für frische und vitaminreiche Lebensmittel, sowohl im Gefrier- als auch im Kühlteil.
Stabil, leise und dauerhaft
Ein Grund, warum die Gorenje Kühl-Gefrier-Kombinationen der IonGeneration so effizient sind, ist der eingebaute Inverter-Kompressor. Dieser passt seine Leistung an die im Kühlgerät präzise gemessene Temperatur an. Dadurch wird verhindert, dass sich die Lebensmittel erwärmen und verderben. Der Inverter-Kompressor erreicht in kurzer Zeit eine hohe Kühlleistung und ist daher energiesparender als konventionelle Kompressoren. Zudem garantiert der Inverter-Kompressor eine leise, dauerhafte und stabile Leistung.
Obst und Gemüse - wie frisch geerntet
Das geräumige CrispZone XL-Schubfach zählt zu den größten Obst- und Gemüseschubfächern am Markt. Dort bleiben Obst und Gemüse nicht nur frisch, sondern Sie können sogar die Luftfeuchtigkeit regulieren. Mit Hilfe eines Feuchtereglers können Sie die Luftfeuchtigkeit ganz einfach einstellen. Die Lebensmittel bleiben viel länger frisch und knackig und behalten ihre Vitamine bei.
Schnelles Gefrieren
Vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, das sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Nach der Aktivierung bleibt sie für 48 Stunden aktiv und hält die Temperatur bei -24°C.
Genießen Sie eine 65 % höhere Energieeinsparung
Unsere umweltfreundlichen Kühlschränke der Energieklasse A bieten 65 % mehr Energieeinsparung im Vergleich zu Kühlschränken der Energieklasse F. Die neueste Kühltechnologie sorgt für eine positive Auswirkung auf die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Weitere Informationen: | | energyEfficiency: | A | weight: | 90.000 kg | height: | 2.100 m | width: | 0.620 m | depth: | 0.640 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |