Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG neovo IFP-6503 165,1" LED black (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG neovo IFP-6503 165,1" LED black (Speditionsversand)
AG neovo IFP-6503 165,1" LED black (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-472193
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     IF653011G0000
EAN/GTIN:
     4710739597110
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die interaktiven Meetboard IFP-6503-Displays bieten nutzerorientierte und hybride Lehr- und Konferenztechnologie für dynamische Arbeit im Team. Das Meetboard 3 verbessert mit benutzerfreundlichen Apps und Tools, drahtloser Bildschirmfreigabe und USB-C-Konnektivität die gemeinsame Arbeit in Klassenzimmern und Besprechungsräumen. Das Meetboard IFP-6503 verwandelt ein traditionelles Klassenzimmer und einen Besprechungsraum erfolgreich zu einem immersiven Lern- und Austauschzentrum.

4K UHD AUFLÖSUNG MIT ANTI-GLARE OBERFLÄCHE
Das interaktive Display Meetboard IFP-6503 bietet visuelle Inhalte in 4K UHD Auflösung und mit einer Blendschutz-Beschichtung für bessere Sicht- und Lesbarkeit aus allen Perspektiven. Der integrierte EcoSmart Sensor passt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays automatisch an die Lichtverhältnisse in Innenräumen an.

20-POINT MULTI-TOUCH & DUALE STYLUS-PENS
Ob mit den bloßen Fingern oder den beiden Touch-Pens können mehrere Teilnehmer gleichzeitig auf dem 20-Punkt-Touchscreen zeichnen und Anmerkungen machen. So werden Mindmapping und Brainstorming so intuitiv wie auf einem Whiteboard.

INTUITIVE BEDIENOBERFLÄCHE MIT EINFACHEN WERKZEUGEN
Die neue Oberfläche von Meetboard und die vereinfachten Symbole sind benutzerfreundlich und intuitiv. Wichtige Apps und hilfreiche Tools wie Browser, WPS Office, ScreenLock und Timer sind bereits vorinstalliert.

INTELLIGENTE DIGITAL WHITEBOARD APP
Schreiben auf der Meetboard Whiteboard App ist natürlich und benutzerfreundlich und ermöglicht verschiedenen Pinselfarben oder -stärken. Das Werkzeug „Smart Detection“ kann eine Zeichnung empfehlen, während Werkzeuge wie „Tabelle“ und „Haftnotizen“ für Ordnung in Diskussionen sorgen.

PRAKTISCHE USB-C KONNEKTIVITÄT
Die praktische USB-C-Kabelverbindung unterstützt den Unterricht und die Zusammenarbeit im Team. Schließen Sie Ihren PC oder Laptop über ein USB-C-Kabel an das Meetboard 3 an, um Daten und Video-/Audiosignale schnell zu übertragen, auf Touch-Funktionen zuzugreifen oder angeschlossene Geräte mit bis zu 65 W aufzuladen.

INTEGRIERTES DATEI-MANAGEMENT FÜR VEREINFACHTE TEAMARBEIT
Die Meetboard Finder App ist eine Anwendung zur Dateiverwaltung und ermöglicht den einfachen Zugriff, das Speichern und die Freigabe von Dateien über USB-Laufwerke, Cloud-Speicher, Samba-Dienste und FTP-Portalverknüpfungen.

SPLIT SCREEN FUNKTION FÜR MULTI-TASKING ANWENDUNGEN
Der Mehrfenstermodus des Meetboard 3 ermöglichtdie Nutzung verschiedener Anwendungen gleichzeitig. Mit dem Ziehen von Elementen von einem Fenster in ein anderes, ermöglicht Meetboard 3 effizientes Multitasking und beschleunigt damit Ihre Arbeit.

KABELLOSE BILDSCHIRMSPIEGELUNG UND -STEUERUNG
Meetboard 3 unterstützt die drahtlosen AirPlay-, Miracast- und Chromecast-Spiegelungstechniken und bietet damit betriebssystemübergreifend die leistungsstärksten Apps für die gemeinsame Bildschirmnutzung. Präsentieren Sie kabellos Multimedia-Inhalte, interagieren Sie mit und steuern Sie das Meetboard oder mehrere Meetboards von iOS- oder Android-Geräten in Echtzeit vor Ort oder aus der Ferne.

VIDEOKONFERENZFÄHIG
Das Meetboard 3 kann leicht für Videokonferenzen genutzt werden, indem eine All-in-One-Webcam per USB angeschlossen wird. Gängige Videokonferenz-Apps wie Zoom, Teams, Skype und GoToMeeting können genutzt werden.

VERBESSERTE MOBILITÄT
Der AG Neovo FMC-06 Rollwagen verleiht dem Meetboard 3 Mobilität zur Nutzung an unterschiedlichen Orten in Ihrem Hause. Die Installation des Meetboard 3 auf dem FMC-06 erfordert nur wenige Handgriffe und bringt all Ihr Zubehör zusammen. Feststellbare Rollen sorgen dafür, dass das Display auch stets sicher an seinem Platz bleibt.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.541,23*
€ 1.701,09*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.710,09*
€ 1.875,60*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.875,60*
€ 2.231,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.852,38*
€ 2.204,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.796,31*
€ 2.137,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,69*
€ 2.091,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.710,09*
€ 2.035,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
PM322011M0000
ab € 313,33*
Zubehör
Neovo
PF5H0011E0000
ab € 2.098,43*
Zubehör
Neovo
QM550011G0000
ab € 1.046,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.