| |
|
| Artikel-Nr.: 832-472112 Herst.-Nr.: 692/60 PFM EAN/GTIN: 4007368101116 |
| |
|
| | |
| Pfostenwasserwaage mit Magnet: -Der optimale Helfer -2 waag-/senkrechte Libellen für höchste Genauigkeit -Optimale Sicht auf die vertikale Kopflibelle -Lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) durch ultraschallverschweisste Libellen -4 Innenmagnete für perfekten Halt kein zweiter Mann erforderlich -Für rundes und kantiges Material perfekt geeignet -60 cm lang -Das ideale Werkzeug um Balken, Metall-Regale, Zäune, Rohrleitungen, usw. in die Waagrechte bzw. ins Lot zu bringen. Weitere Informationen: | | weight: | 1.000 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.600 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,25* | € 116,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 101,39* | € 116,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,97* | € 116,97* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 103,51* | € 118,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 104,98* | € 120,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|