| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000446931 Herst.-Nr.: 692060-PFM EAN/GTIN: 4007368101116 |
| |
|
| | |
| 4 Rundmagnete · 2 Horizontal und 2 Kopflibellen · massive Wandung und stoßdämpfende Gummiendkappen · perfekt geeignet für rundes und kantiges Material · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 5,5cm· Messgenauigkeit Normallage max.: ± 0,5mm/m· Farbe: silber Weitere Informationen: | | Länge: | 60 cm | Material: | Aluminium | Marke: | BMI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Pfosten-Wasserwaage, Pfostenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, pfosten-wasserwaage, pfostenwasserwaage bmi, Horizontallibelle, Vertikallibelle |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 101,54* | € 118,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,15* | € 118,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,88* | € 119,26* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,81* | € 120,17* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 103,39* | € 120,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|