Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 692060-PFM Pfostenwasserwaage 692 60 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 692060-PFM Pfostenwasserwaage 692 60 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m
BMI 692060-PFM Pfostenwasserwaage 692 60 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m
BMI 692060-PFM Pfostenwasserwaage 692 60 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976503556
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     692060-PFM
EAN/GTIN:
     4007368101116
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 692060-PFM Pfostenwasserwaage 692 60 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m 4 Rundmagnete · 2 Horizontal und 2 Kopflibellen · massive Wandung und stoßdämpfende Gummiendkappen · perfekt geeignet für rundes und kantiges Material · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 5,5cm · Messgenauigkeit Normallage max.: ± 0,5mm/m · Farbe: silber · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
eClassID:
21160108
HerstellerNr:
692060-PFM
Werksnummer:
8000446931
Länge netto mm:
605,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
60 cm
Produktart:
Wasserwaage
Ausfuehrung:
Aluminium silber
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 101,83*
€ 119,25*
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 119,36*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 102,11*
€ 119,74*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 103,04*
€ 120,55*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,71*
€ 138,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.