Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Monitorarm Space-arm Dual beam only


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Space-arm Beam Dual 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Space-arm Beam Dual 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Space-arm Beam Dual 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Space-arm Beam Dual 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Space-arm Beam Dual 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     832-471400
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESPBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.