Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Monitorarm Space-arm Dual weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Monitorarm Space-arm Dual weiß
BakkerElkhuizen Monitorarm Space-arm Dual weiß
Artikel-Nr.:
     832-471398
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESPDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Space-Arm Dual verspricht eine einfache Anpassung von zwei Bildschirmen an Ihre optimale ergonomische Position.

Jeder kann justieren.
Die Space-Monitorarme versprechen eine einfache Einstellung Ihres Bildschirms/ Ihrer Bildschirme auf Ihre optimale ergonomische Position. Schwenken, neigen, drehen und heben Sie Ihren Bildschirm einfach auf die optimale Sichthöhe, -tiefe und -winkel.

Schwenken
Der Space-Monitorarm kann um 360° gedreht werden.

Neigen
Die Space-Monitorarme können um bis zu 40° nach oben und 40° nach unten geneigt werden. Dies kann z. B. helfen, wenn Sie Spiegelungen vermeiden möchten.

Drehen
Der Space-Monitorarm kann den Bildschirm sowohl im Quer- als auch im Hochformat halten, was eine optimale Flexibilität gewährleistet.

Heben
Die Space-Monitorarme können um bis zu 620 mm nach oben und 330 mm nach unten in der Höhe verstellt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,57*
€ 595,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,91*
€ 582,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,85*
€ 550,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,62*
€ 537,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,70*
€ 512,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.