Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Monitorarm Space-arm Dual beam silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Monitorarm Space-arm Dual beam silver
BakkerElkhuizen Monitorarm Space-arm Dual beam silver
Artikel-Nr.:
     832-471396
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESPBDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Space-arm Beam Dual
Der Space-Arm Beam Dual bietet die einfachste Anpassung von zwei Bildschirmen für ein ergonomisches Sehverhalten.

Der Space-Arm Beam Dual ist hochwertig. Er hat eine Stütze auf der Rückseite, woran die Monitore befestigt sind. So befinden sich die Monitore immer auf gleicher Höhe.
Wie der Space-Arm Single und Dual lässt sich auch dieser Monitorarm schnell und einfach auf die richtige Höhe einstellen und ist damit ideal für flexible Arbeitsplätze.

Jeder kann justieren.
Die Space-Monitorarme versprechen eine einfache Einstellung Ihres Bildschirms/ Ihrer Bildschirme auf Ihre optimale ergonomische Position. Schwenken, neigen, drehen und heben Sie Ihren Bildschirm einfach auf die optimale Sichthöhe, -tiefe und -winkel.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 410,74*
€ 482,62*
€ 1,95*
ab € 467,69*
€ 539,73*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,62*
€ 574,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,96*
€ 561,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,58*
€ 527,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,34*
€ 515,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,74*
€ 488,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.