Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC PCI Interface Card auf PCMCIA/ CIPCARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC PCI Interface Card auf PCMCIA/ CIPCARD
CONCEPTRONIC PCI Interface Card auf PCMCIA/ CIPCARD
Artikel-Nr.:
     832-46418
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CIPCARD
EAN/GTIN:
     8714909004404
Suchbegriffe:
Firewire Controller
Firewire Karte
Karte PCMCIA
PCMCIA
Diese PC-Kartenschnittstelle für Desktops erstellt eine PCMCIA- oder Cardbus-Buchse in einem PC. Alle Arten von PC-Karten werden unterstützt wie Wireless, Netzwerk, Modems, Bluetooth®, Firewire ™ usw.
Weitere Informationen:
weight:
0.257 kg
height:
0.050 m
width:
0.145 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: PCMCIA Adapter, PCMCIA-Karten, karte pcmcia, PCI Karten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 11,64*
€ 16,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 16,97*
3
€ 6,95*
ab € 13,15*
€ 18,00*
1
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 18,41*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.