Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2861703-BP Herst.-Nr.: CIPCARD EAN/GTIN: 8714909004404 |
| |
|
|  |  |
 | Conceptronic CIPCARD 1 Port PCI-Karte PCMCIA PCI
Conceptronic CIPCARD PCI-Schnittstellenkarte
PCI-Schnittstelle Ein PC-Kartensteckplatz mit rückseitigem Zugriffstyp I / II Unterstützt 16 Bit (PCMCIA) und 32 Bit (Cardbus) PC-Karten Kompatibel mit 3,3V und 5V PC Karten Energiespar-Suspend-Unterstützung Unterstützt Hot Swapping
Dieses PC-Card-Interface für Desktops schafft einen PCMCIA- oder Cardbus-Sockel in einem PC. Es werden alle Arten von PC-Cards wie Funk, Netzwerk, Modems, Bluetooth®, Firewire™, usw. unterstützt.
Technische Daten: Port (Nur für Titel): 1 Port · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): PCMCIA · Steckplatz: PCI
Weitere Informationen:  |  | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | PCMCIA | Steckplatz: | PCI | Produkt-Art: | PCI-Karte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,64* | € 16,27* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 12,13* | € 16,97* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,15* | € 18,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,15* | € 18,41* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,05* | € 23,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|