Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-464129 Herst.-Nr.: K32006EU EAN/GTIN: 0622356249713 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie das Ninja Foodi StaySharp-Messersystem, perfekt für Profi- als auch Hobby-Köche. Dieses 6-teilige Set besteht aus 5 unverzichtbaren Küchenmessern und einer vielseitigen Küchenschere aus deutschem Edelstahl mit langlebigen Präzisionsklingen.
Nie wieder stumpfe Messer. Sorgen Sie jederzeit für unglaublich scharfe Messer mit dem integrierten StaySharp-Messerschärfer im Messerblock. Diese innovative Lösung für zu Hause sorgt für gleichbleibende Schärfe, immer und immer wieder.
Einmal scharf, immer scharf.
Setzen Sie einfach eine saubere, trockene Klinge in den StaySharp-Messerschärfer ein, um in Sekundenschnelle unglaublich scharfe Messer zu erlangen – mit nur wenigen Handgriffen.
Das dynamische StaySharp-Schleifrad so konstruiert, dass es Ihre Klinge im perfekten Winkel trifft und den optimalen Druck ausübt, um die unglaublich scharfe Schneide Ihrer Klinge wiederherzustellen.
Diese Premium-Messer bleiben bei empfohlenem Schärfen 10 Jahre lang scharf. Schärfen Sie alle 2 Wochen, um optimale Ergebnisse zu erzielen, oder sobald Sie eine Abnahme der Schneidleistung feststellen.
Der Schärfer ist ausschließlich zum Schärfen von Ninja-Klingen bestimmt.
Robuster Edelstahl
Die Ninja-Messer aus deutschem Edelstahl sind rostfrei und robust, um bei den Zubereitungen jeglicher Lebensmittel perfekte Ergebnisse zu erzielen.
Jedes Messer ist mit einem durchgehenden Erl gefertigt – was bedeutet, dass die Klinge aus einem massiven, durchgehenden Stück Edelstahl besteht und sich durch den gesamten Griff zieht. Diese robuste Bauweise und die doppelte Nietenkonstruktion sorgen für langlebige Qualität.
Präzise Leistung
Hacken und Schneiden war noch nie so einfach. Die Präzisionsklingen von Ninja schneiden mit einem Schneidewinkel von 22° mühelos jegliche Art von Zutaten – fachmännisch entwickelt für optimale Schärfe.
Komfortabler Griff
Die ergonomischen, von Profiköchen geprüften Griffe sind selbst bei längerer Benutzung beständig und auf maximalen Komfort ausgelegt.
Eine hochwertige Halbschale an der Basis des Griffs ermöglicht einen einfachen, professionellen Griff, der Ihnen die volle Kontrolle gibt und dennoch das Schärfen über die gesamte Länge ermöglicht.
Welche Messer sind in diesem Messerblock-Set enthalten?
• 20 cm Küchenmesser
Dieses vielseitig einsetzbare Küchenmesser verfügt über ein perfekt ausbalanciertes Design, das Ihnen die volle Kontrolle gibt und das Messer wie eine Verlängerung Ihrer Hand erscheinen lässt. Perfekt zum Hacken, Schneiden, Zerkleinern und Würfeln von Fleisch, Gemüse, Nüssen, Kräutern und vielem mehr.
• 20 cm Fleisch-/Tranchiermesser
Perfekt zum präzisen Schneiden dünnerer Scheiben geeignet. Verwenden Sie dieses Messer für größeres Gemüse wie Blumenkohl, größeres Obst wie Melonen und zum Tranchieren von heißem und kaltem gebratenem Fleisch.
• 20 cm Brotmesser
Mit diesem scharfen Brotmesser mit Wellenschliff lassen sich knusprige Brote, frischer Sauerteig, Briochebrötchen und vieles mehr mühelos durchschneiden – auch hervorragend geeignet zum Schneiden von Tomaten und Zitrusfrüchten. (Bitte beachten Sie, dass Sie den Schärfer nicht für Messer mit Wellenschliff verwenden dürfen.)
• 13 cm Universalmesser
Dieses vielseitige Messer eignet sich am besten für dünnes Schneiden und Filetieren – perfekt für die Zubereitung von Fisch, das Häuten von Hähnchenbrust vor dem Kochen, das Schälen von Gemüse oder das feine Schneiden von mittelgroßen Früchten, ohne sie zu zerquetschen.
• 9 cm Gemüsemesser
Dieses Messer mit kurzer Klinge ist ideal für komplizierte Aufgaben wie das Entfernen von Fett, das Schneiden von kleinem Gemüse, wie grünen Bohnen, und das Hacken von Obst, wie Weintrauben und Erdbeeren.
• Küchenschere
Diese vielseitige Küchenschere aus Edelstahl eignet sich perfekt zum Schneiden von Kräutern, zum Öffnen von Verpackungen und für eine Vielzahl von weiteren Küchenarbeiten. (Bitte beachten Sie, dass Sie den Schärfer nicht für Scheren verwenden dürfen.)
Kochen mit ruhigem Gewissen
Dieser moderne, stilvolle Messerblock mit Edelstahlakzenten passt bequem auf Ihre Arbeitsfläche und ergänzt jede Kücheneinrichtung.
Die Ninja-Messer sind leicht zu reinigen und sollten von Hand gewaschen werden, damit sie ihre optimale Schärfe behalten. Weitere Informationen: | | weight: | 3.922 kg | height: | 0.230 m | width: | 0.345 m | depth: | 0.420 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Küchen-Messerhalter, Küchenmesser-Halter, Küchenmesserhalter, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Messer-Block, Messerblock, messerblock edelstahl, küchenmesser satz, ninja messerblock, Weiße Ware |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 111,87* | € 135,69* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 120,31* | € 145,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,78* | € 147,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 157,05* | € 189,11* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 159,65* | € 191,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|