Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus WAK ROG Strix LC III 240 ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus WAK ROG Strix LC III 240 ARGB
Asus WAK ROG Strix LC III 240 ARGB
Artikel-Nr.:
     832-461722
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00S1-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711387414521
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU
ROG Strix LC III ARGB All-in-One Flüssig CPU Wasserkühler mit um 360° drehbarem Wasserblock, Asetek-Pumpe der 7. Generation V2, hochwertigen ROG ARGB-Lüftern und 10+ benutzerdefinierten RGB Aura-Beleuchtungseffekten.

Verbessere deinen Stil.
Stärke deine Kühlung.

Erreiche optimale Leistung und atemberaubende Ästhetik mit dem ROG Strix LC III 240 ARGB, der mit der Asetek-Pumpe der 7. Generation V2 und ROG ARGB-Lüftern der neuesten Generation ausgestattet ist. Die Wärmeentwicklung von AMD Ryzen™ und Intel® Core™ Prozessoren lässt sich mühelos bewältigen, um grenzenlose Leistung freizusetzen. Genieße mehr Flexibilität bei der Installation mit einem um 360° drehbaren Wasserblock, der verschiedene Montageoptionen ermöglicht. Entdecke ein Spektrum an Aura-Beleuchtungsmodi, um die visuelle Ästhetik deines Gaming-Builds zu erhöhen. Und die perfekte Mischung aus Effizienz und exquisitem Design für eine unvergleichliche Erfahrung.

Grenzenlos cool
Die ROG Strix LC III 240 ARGB verfügt über eine neue und leisere Asetek-Pumpe der 7. Generation V2 mit aktualisierter Cold Plate-Technologie, die eine zusätzliche Kühlleistung von 100 Watt und bis zu 0,5° C niedrigere Temperaturen* ermöglicht. Erhöhte CPU-Kühlungseffizienz für unübertroffene Stabilität bei intensiver Arbeitsbelastung.

* Im Vergleich zur Asetek-Pumpe der 7. Generation

Die Freiheit erleben
Ein innovativer, um 360° drehbarer Wasserblock mit magnetischem Design bietet eine noch nie dagewesene Flexibilität bei der Installation von Wasserkühlungen.

Brillante Beleuchtung
Mit einer Vielzahl von Aura-Beleuchtungseffekten kannst du dein Gaming-Rack in ein farbenfrohes Spektakel verwandeln. Der intelligente Modus geht noch einen Schritt weiter und bietet eine dynamische Beleuchtung, um verschiedene Hardware-Lasten zu visualisieren. Und mit der Unterstützung von Aura Creator kannst du deine eigenen Lichteffekte kreieren, die dein Setup wirklich einzigartig machen.

Cool & Leise

Ästhetischer Einfallsreichtum
Subtile Details, kompromissloser Stil in Form und Funktion.

Umfassende Kompatibilität
Das ROG Strix LC III 240 ARGB ist mit einer Vielzahl von Intel®- und AMD-Mainboard-Plattformen kompatibel und bietet dir somit eine große Flexibilität bei der Wahl des Prozessors und der Konstruktion.

Kühlung auf dem Display
Der LCD-Bildschirm eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten. Zeig die Systemstatistiken live an oder passe die Animationen an, um dein einzigartiges Spiel zu gestalten.
Weitere Informationen:
weight:
1.907 kg
height:
0.140 m
width:
0.230 m
depth:
0.285 m
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu asus, wasserkühlung cpu, Wasserkühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 135,34*
€ 171,19*
32 Tage
2
€ 2,00*
ab € 140,99*
€ 177,17*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 142,29*
€ 179,73*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 152,43*
€ 190,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 162,80*
€ 199,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.