Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton N4710GT i3-13100T 8GB 256GBSSD B4B W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton N4710GT i3-13100T 8GB 256GBSSD B4B W11P
Acer Veriton N4710GT i3-13100T 8GB 256GBSSD B4B W11P
Artikel-Nr.:
     832-461705
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXVEG.00H
EAN/GTIN:
     4711121866814
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der Desktop-PC der Veriton N-Serie von Acer verfügt über einen kleinen Formfaktor, der entwickelt wurde, um Leistung auf professionellem Niveau zu bieten, ohne dass ein sperriger Tower erforderlich ist. Freuen Sie sich auf die Reaktionsschnelligkeit des Intel®Core™ i9 vPro® Prozessors der 10. Generation1 mit jeder Menge Erweiterungsspielraum für Anschlüsse und andere Peripheriegeräte, die sich am besten für Unternehmens- und Geschäftsumgebungen eignen.

Maximale Anpassungsmöglichkeiten
Der platzsparende und erweiterbare Mini-PC mit einem modernen und minimalistischen kleinen Formfaktor kann mit zusätzlichen 1-Liter-Zusatzmodulen für mehr Speicherplatz, Anschlüsse und andere Features individuell angepasst werden.

Optimierte Leistung
Der Intel® Core™ i9 vPro™ Prozessor1 der 10. Generation mit Intel® Optane™ Technologie ist zusammen mit bis zu 32 GB DDR4-Speicher1 bestens integriert in ein Gehäuse, das eine effiziente Kühlung bietet.

An VESA-Halterungen montierbar
Wenn der Platz auf oder unter dem Schreibtisch knapp wird, kann der Mini-PC dank VESA-Halterung bequem direkt am Monitor angebracht werden2. Für eine ordentliche, minimalistische und effiziente Büroumgebung können Sie den gesamten Desktop-PC hinter Ihrem Monitor verbergen.

Einwandfreie Sicherheit
Mit der Intel vPro®-Technologie3 erzielen Sie Sicherheit und Verwaltbarkeit auf Unternehmensebene. Die Daten am Arbeitsplatz sind durch TPM 2.0, die Gehäusesperre und das Kensington-Schloss zusätzlich gesichert, um Ihre Daten auch physisch zu schützen.

Jede Menge Anschlüsse
Mit dem schnellen und stabilen Wi-Fi 6 (802.11ax) sowie einer Reihe von USB- und Display-Anschlüssen, darunter ein USB 3.2 Gen 2 Typ-C1-Anschluss mit gleichzeitiger Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Ladefunktion und Unterstützung von bis zu fünf verschiedenen Displays, erhalten Sie viele Konnektivitätsmöglichkeiten.

Ein zuverlässigerer PC
Lassen Sie sich informieren, wenn Komponenten nicht ordnungsgemäß funktionieren, und verhindern Sie Systemausfälle – mit der Acer Systemzustandsanzeige.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 450,45*
€ 504,31*
Frei Haus
ab € 451,74*
€ 504,36*
€ 4,50*
ab € 454,48*
€ 508,41*
5 Tage
20
€ 1,00*
ab € 474,59*
€ 533,31*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 489,24*
€ 548,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,85*
€ 653,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,61*
€ 643,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,18*
€ 629,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,99*
€ 619,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,24*
€ 582,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.