Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton N4710GT i3-13100T 8 GB 256 GBSSD B4B W11P Core i3 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton N4710GT i3-13100T 8 GB 256 GBSSD B4B W11P Core i3 8
Acer Veriton N4710GT i3-13100T 8 GB 256 GBSSD B4B W11P Core i3 8
Artikel-Nr.:
     7405B-999774674
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXVEG.00H
EAN/GTIN:
     4711121866814
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer Veriton N4710GT i3-13100T 8 GB 256 GBSSD B4B W11P Core i3 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Veriton N4 VN4710GT - Mini-PC - Core i3 13100T 2,5 GHz - 8 GB - SSD 256 GB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i3 (13th Gen) 13100T / 2,5 GHz (, bis zu 4,2 GHz, (Quad-Core) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 12 MB L3 Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,63 cm x 18,63 cm x 3,62 cm Gewicht: 1,3 kg CO2-Fußabdruck: 350 Kohlendioxidemissionen in kg

Acer Veriton N4710GT i3–13100T 8 GB 256 GBSSD B4B W11P Core i3 8

Produktbeschreibung:

Der Acer Veriton N4 VN4710GT vereint Effizienz und kompaktes Design im Bereich der Desktops und Server. Sein ultrakleiner Formfaktor passt perfekt in jeden Arbeitsbereich und sorgt dafür, dass wertvoller Platz auf dem Schreibtisch erhalten bleibt, während er die für anspruchsvolle Aufgaben erforderliche Leistung liefert. Sein Herzstück ist ein Intel Core i3–Prozessor der 13. Generation, der Turbogeschwindigkeiten von bis zu 4,2 GHz erreicht und dafür sorgt, dass selbst intensive Anwendungen reibungslos ablaufen.
Der Acer Veriton N4 VN4710GT ist mit einem eingebetteten Trusted Platform Module (TPM 2.0) Sicherheitschip ausgestattet, der für einen verbesserten Schutz der Daten sorgt. Die Konnektivität ist vielseitig, mit Unterstützung für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet, die alle Netzwerkanforderungen erfüllen. Darüber hinaus sorgen die schnelle SSD und die DDR4–Speichertechnologie für kurze Boot–Zeiten und eine effiziente Ausführung von Anwendungen, was diesen Desktop zu einer guten Wahl für professionelle Anwender macht, die eine Mischung aus Leistung und Sicherheit suchen.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13th Gen) 13100T
Taktfrequenz
2,5 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,2 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
5 MB
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel B660
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 256 GB
Hersteller
Micron
Schnittstellen Typ
PCI Express
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Schnittstelle
USB
Maus
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 Front) ¦ 1 x DisplayPort/USB–C 3.2 Gen 2 (1 hinten) (Spannungsversorgung) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Audio–Steckverbinder ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz, Ständer, Thermal Pad, ADP–Halter für VESA–Kit
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
DELTA ADP–65DE
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2–Fußabdruck
350 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
18,63 cm
Tiefe
18,63 cm
Höhe
3,62 cm
Gewicht
1,3 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 482,76*
€ 537,97*
€ 1,93*
ab € 489,26*
€ 546,11*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 492,78*
€ 548,88*
Frei Haus
ab € 501,77*
€ 560,54*
Lager 7405
27
€ 1,00*
ab € 519,52*
€ 578,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,86*
€ 688,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,43*
€ 677,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,87*
€ 666,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,60*
€ 655,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,52*
€ 618,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.