Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF-RX7600XT-O16G-GAMING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF-RX7600XT-O16G-GAMING
ASUS TUF-RX7600XT-O16G-GAMING
Artikel-Nr.:
     832-461410
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0K20-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387452295
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
FLYIN' TUF
Die AMD RDNA™ 3 Architektur wird durch eine verbesserte Kühlung und Stromversorgung ergänzt und mit einem Arsenal an robusten Verstärkungselementen ausgestattet, um dich zu schützen und mühelos Bilder in 4K-Auflösung und mehr zu liefern. Sichern, laden und dominieren mit der TUF Gaming Radeon™ RX 7600 XT.

AXIAL-TECH UPGRADES
Lüfter
Die drei bewährten Axial-tech-Lüfter haben eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den Luftdruck nach unten erhöht.

NEUE RICHTUNG
Die beiden Seitenlüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Alle drei Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperatur unter 55 Celsius liegt, sodass du weniger anspruchsvolle Games spielen oder leichte Aufgaben in relativer Stille erledigen kannst. Die Lüfter schalten sich wieder ein, wenn die Temperatur über 60 Grad Celsius liegt. Dabei wird eine Geschwindigkeitskurve verwendet, die Leistung und Akustik bei der Arbeit oder beim Spielen in Einklang bringt.

2.96-SLOT-DESIGN
Kühler
Ein großzügig dimensionierter Kühlkörper nimmt die Wärme der AMD Radeon™ RX 7600 XT GPU effizient auf, sodass sie von den drei Axial-Tech-Lüftern abgeführt werden kann.

20K-KONDENSATOREN IN MILITÄRQUALITÄT
TUF-Komponenten
Eine Reihe von Kondensatoren, die für eine Lebensdauer von 20.000 Stunden bei 105 Grad Celsius ausgelegt sind, sorgen für eine höhere Temperatur- und Welligkeitstoleranz auf der GPU-Stromschiene und rüsten die Karte für den langfristigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen.

METALL-EXOSKELETT
Perfekt geschützt
Eine Aluminiumabdeckung und eine Backplate verhindern eine Verbiegung der Leiterplatte und bieten große Lüftungsöffnungen, um die Wärmeableitung weiter zu verbessern.

SICHERN, LADEN UND LEISTUNG ABRUFEN
Die Radeon™ RX 7600 XT präsentiert sich glanzvoll vor einer Kulisse aus geringem Geräuschpegel und robuster Haltbarkeit.

AUTO-EXTREM-TECHNOLOGIE
Stark und zuverlässig
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

AURA SYNC
Es werde Licht!
Die Aura-kompatible ARGB-Beleuchtung auf dem Shroud verleiht deinem Build einen Hauch von anpassbaren Farben oder funktionalen Effekten. Kombiniere sie mit einer großen Auswahl an kompatiblen Systemkomponenten und stimme sie aufeinander ab, um ein System zu schaffen, das einzigartig ist.

GRAFIKKARTENHALTERUNG
Säule der Unterstützung
Der mitgelieferte Grafikkartenhalter verhindert das Durchhängen und enthält außerdem einen Schraubendreher, der dir beim Zusammenbau hilft.

SOFTWARE

GPU Tweak III
Überwachen, Optimieren und Abstimmen
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und unser Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst.

QuantumCloud
Von der GPU-Leistung profitieren
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der du mühelos zusätzliches Geld verdienen kannst, indem du die Rechenleistung deiner Grafikkarte gemeinsam nutzt. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

AMD Software
Ändere die Art, wie du spielst
Die neueste AMD Software entfesselt das volle Potenzial deiner GPU mit Day-0-Treibern, die für neue Spieleveröffentlichungen optimiert sind und ein hochgradig anpassbares Spielerlebnis bieten.
Weitere Informationen:
weight:
1.950 kg
height:
0.228 m
width:
0.089 m
depth:
0.423 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 331,73*
€ 367,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 338,65*
€ 376,90*
€ 5,50*
ab € 338,61*
€ 377,49*
1 Tag
52
€ 2,00*
ab € 346,52*
€ 385,19*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 353,93*
€ 391,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,90*
€ 448,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,32*
€ 447,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.