Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF-RX7600XT-O16G-GAMING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7600XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1546-L1127163
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0K20-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387452295
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
ASUS GDDR6 / 128-bit 16 GB / 18000 Mhz / tba / PCIE 4.0, 3xDP,1xHDMI
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.2 kg
Technology Partner:
AMD
Memory Size:
16 GB
Chip:
RX 7600
Memory Clock:
18000 MHZ
Memory Databus:
128 BIT
Memory Type:
GDDR6X
Card Slot:
PCI-E 4.0
Required Slot Space:
2.96
max. Resolution:
7680 x 4320 PIXEL
Display Port:
3
HDMI:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 341,02*
€ 375,86*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 340,26*
€ 376,29*
Lager 1546
52
€ 2,00*
ab € 346,08*
€ 382,23*
€ 6,78*
ab € 348,86*
€ 385,57*
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 348,55*
€ 386,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,86*
€ 442,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,32*
€ 438,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,08*
€ 411,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.