Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Vivobook S16 Flip TN3604YA-MC080W 16" R7-7730U/16GB/1TB W11H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Vivobook S16 Flip TN3604YA-MC080W 16" R7-7730U/16GB/1TB W11H
ASUS Vivobook S16 Flip TN3604YA-MC080W 16" R7-7730U/16GB/1TB W11H
Artikel-Nr.:
     832-459581
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB1041-M00360
EAN/GTIN:
     4711387201473
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
weight:
2.838 kg
height:
0.310 m
width:
0.065 m
depth:
0.490 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 763,72*
€ 848,39*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 939,24*
€ 1.041,54*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,54*
€ 1.239,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,84*
€ 1.236,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,45*
€ 1.192,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,23*
€ 1.166,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,24*
€ 1.117,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.