Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90NB1041-M00360
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB1041-M00360
EAN/GTIN:
     4711387201473
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
42 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Midnight Black
Marktpositionierung:
Haus
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR, RoHS, REACH
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Audio-System:
Smart Amp
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
1900 g
Breite:
355.2 mm
Tiefe:
252.4 mm
Höhe (vorne):
19.6 mm
Höhe (hinten):
19.7 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2.37 A
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
McAfee® 30 days free trial
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7730U
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 887,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,36*
€ 1.160,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,59*
€ 1.157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,41*
€ 1.136,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,80*
€ 1.107,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,03*
€ 1.055,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.