Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF-RTX4070S-O12G-GAMING 12GB GDDR6X HDMI DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF-RTX4070S-O12G-GAMING 12GB GDDR6X HDMI DP
ASUS TUF-RTX4070S-O12G-GAMING 12GB GDDR6X HDMI DP
Artikel-Nr.:
     832-459577
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0K80-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387450871
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
weight:
1.985 kg
height:
0.090 m
width:
0.225 m
depth:
0.420 m
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, Grafikkarten NVIDIA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 609,33*
€ 665,02*
Frei Haus
ab € 612,97*
€ 665,25*
€ 5,50*
ab € 627,16*
€ 679,71*
1 Tag
22
€ 2,00*
ab € 627,31*
€ 681,86*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 640,49*
€ 695,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,02*
€ 791,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,75*
€ 785,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,86*
€ 774,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,34*
€ 762,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,33*
€ 725,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.